※使用例

ダブルジャケット 11102

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39544646 品番 11102-79
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フロントから宴会まで対応できるシリーズ。
スタンダードなジャケットを中心に多様な空間に馴染む色合いを備えました。

サイズAB6 性別男性用 混率(%)ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30) 身長(cm)175 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)78 バスト(cm)96 色番79 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする