※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズジャケット 11107
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39544698
品番
11107-19
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
立体的な織が浮き出すシャドーストライプ。
シルバーボタンが印象的なブレザータイプ。
色
紺
サイズ
YA6
性別
男性用
混率(%)
シャドーストライプ(制電)(ポリエステル70、毛30)
身長(cm)
175
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
78
機能
制電
バスト(cm)
94
色番
19
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)18