オイル吸着マット パワフルECO

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 厚さ(mm)20 注文コード39544714 品番60920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は厚さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用
1枚あたりの吸着約1500g
使いやすいパッドタイプ
水は吸いにくく、油のみを吸収

種別オイル専用 用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 トラスコ品番374-7069 材質ポリオフィレン、ポリエステル 厚さ(mm)20 質量(kg)5 ホワイト タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)250×250 吸収量(L/箱)(油)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着量は試験結果であり保証値ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39544714 60920 63660067 60921 オイル吸着マット パワフルECO 日本製紙クレシア オイル吸着マット パワフルECO 日本製紙クレシア 1ケース(100枚) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39544723
2020-11-19
用途:
設備品のオイル交換時
サービス業

設備品の残オイル処理のために購入しました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする