※使用例

メンズジャケット 11107

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39544716 品番 11107-19
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

立体的な織が浮き出すシャドーストライプ。
シルバーボタンが印象的なブレザータイプ。

サイズYA8 性別男性用 混率(%)シャドーストライプ(制電)(ポリエステル70、毛30) 身長(cm)185 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)63 着丈(cm)82 機能制電 バスト(cm)100 色番19 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする