TOC-5010 オイルキャッチャー(ロールタイプ) TRUSCO 39544757

TOC-5010 オイルキャッチャー(ロールタイプ) TRUSCO 39544757
TOC-5010 オイルキャッチャー(ロールタイプ) TRUSCO 39544757

オイルキャッチャー(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1巻注文コード39544757品番TOC-5010
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。
鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。
使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。
河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。
'環境に優しい天然繊維主原料
シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。
軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。

用途
オイル用。
吸収量(油)25L/巻幅(mm)500長さ(m)10厚さ(mm)4質量(kg)0.75トラスコ品番392-5994タイプ天然繊維ロールタイプ対応オイル
注意
※保管の際は火気厳禁です。
※廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする