※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOC-5040 オイルキャッチャー(ロールタイプ) TRUSCO 39544775 TOC-5040 オイルキャッチャー(ロールタイプ) TRUSCO 39544775

オイルキャッチャー(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39544775 品番 TOC-5040
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。
鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。
使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。
河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。
'環境に優しい天然繊維主原料
シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。
軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。

吸収量(油)100L/巻 幅(mm)500 長さ(m)40 厚さ(mm)4 質量(kg)3.00 用途オイル用。 トラスコ品番392-6010 タイプ天然繊維ロールタイプ 対応オイル
注意
※保管の際は火気厳禁です。
※廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする