TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの マット
TRUSCOの 吸油マット
吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39544793
品番
TFGR925
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。
油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。
工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途
オイル・水用。
立ち仕事のクッション材として疲労防止に。
工場内の通路でのカーペットとして。
吸収量
(油)81.6L/巻
色
グレー
幅(mm)
900
長さ(m)
25
厚さ(mm)
2
質量(kg)
5.6
トラスコ品番
392-5986
種別
オイル/水用
材質
天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン
タイプ
ロールタイプ
吸油量(L/m
2
)
3.2
注意
※保管の際は火気厳禁です。
※廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。