帝人
帝人の 液体吸収材・処理剤
帝人の ロールタイプ油吸収材
オルソーブ(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39544845
品番
BFOL0350X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20〜25倍です。
絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。
長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。
用途
オイル用。
油受け場所。
タンクローリー車の油漏れ。
貯蔵油の流出時。
油の拭き取り。
油流出事故時の油回収。
油水分離槽の浮上油回収。
対応
オイル
トラスコ品番
385-5333
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
4
質量(kg)
12.5
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
50
吸収量
(油)250L/巻
繰り返し・詰め替え
対応