オイルシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150枚) 注文コード39544863 品番YHO4050
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

薬品(酸・アルカリ)などの危険溶剤を吸収します。
黄色は作業者に注意を促す効果があります。

用途
液体危険物用。
酸・アルカリなどの吸収に
対応オイル、溶剤 トラスコ品番375-5487 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)4〜5 質量(kg)11 タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)400×500 吸収量(L/箱)(油)120
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※水面に浮かべて使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする