橋本クロス
橋本クロスの 液体吸収材・処理剤
橋本クロスの シートタイプ吸収材
オイルシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150枚)
注文コード
39544872
品番
2GHO4050
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。
両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。
用途
オイル・水・溶剤用。
機械周りの油漏れの吸収に。
作業者の足元に。
工場内の通路。
対応
オイル、水、溶剤
トラスコ品番
375-5452
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
4〜5
質量(kg)
9
タイプ
シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)
400×500
吸収量(L/箱)
(油)105
注意
※酸・アルカリを吸収させることはできません。
※水面に浮かべて使用することはできません。