オイルシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150枚) 注文コード39544881 品番WHO4050
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水面に浮かび、油のみを吸収します。白色のため、吸収した油が分かり易いです。吸収した油がこぼれません。

用途
オイル用。
油水分離器の油のみの回収に。
対応オイル トラスコ品番375-5479 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3〜4 タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)400×500 吸収量(L/箱)(油)105
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする