ピグ
ピグの 研究関連用品・実験用必需品
ピグの 危機管理
ピグの 薬災防止
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39544915
品番
KIT367
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。
液体危険物対応の吸収材が入っています。
使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途
水・オイル・酸・アルカリ用。
酸など腐食性のある液体用。
トラスコ品番
364-6785
セット内容
ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
(透明バッグ)40.6×45.7×14
タイプ
透明バッグタイプ
吸収量
18.1L/セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。