ピグ
ピグの ポリ袋・ゴミ袋
ピグの ポリ袋(ゴミ袋)
pig ピグクリアスピルキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39544924
品番
KIT470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。
オイル専用の吸収材が入っています。
使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途
オイル用。
トラスコ品番
364-6793
セット内容
ピグエコスキマー(SKM210)×3本、ピグスタットマット(MAT214A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
透明バッグタイプ
吸収量
(油)22.1L/セット