ピグ
ピグの 掃除用具
ピグの 粘着クリーナー
ピグの 粘着クリーナー用テープ
pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
トラスコ品番
364-6912
注文コード
39544933
品番
MAT608748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途
オイル・水・溶剤用
仕様
ミシン目入り、防炎適合品
トラスコ品番
364-6912
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
610
厚さ(mm)
3
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
22.5
吸収量
(油)51.2L/巻