MAT60781 pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー ピグ 39544942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番364-6904 注文コード39544942 品番MAT60781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。

用途オイル・水・溶剤用 仕様ミシン目入り、防炎適合品 トラスコ品番364-6904 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)610 厚さ(mm)3 タイプロールタイプ 長さ(m)22.5 吸収量(油)51.2L/巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする