MAT20201 pig ピグマット ヘビーウェイト (1巻/箱) ピグ 39544967

pig ピグマット ヘビーウェイト (1巻/箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39544967 品番MAT20201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレーです。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。

用途
オイル・水・溶剤用。
通路に漏れた油・水などの吸収に。
作業者の足元に。
ドラム管などの下に。
トラスコ品番375-0388 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)610 厚さ(mm)3 グレー タイプミシン目入り 長さ(m)45 吸収量(油)120.4L/巻
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする