ピグ
ピグの 液体吸収材・処理剤
ピグの シートタイプ吸収材
pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
39544985
品番
MAT251A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り
トラスコ品番
364-6831
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3.0
タイプ
シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)
250×330
吸収量(L/箱)
(油)36.2