※使用例

メンズジャケット 11111

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39545066 品番 11111-19
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
サイズAB8 性別男性用 混率(%)フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20) 身長(cm)185 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)80 機能制電 バスト(cm)102 色番19 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする