※使用例

メンズジャケット 11121

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39545224 品番 11121-95
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

細身なのに動きやすい。
軽さ、快適さ、動きやすさを追求した上品さが際立つこだわりのシリーズ。

グレー サイズAB4 性別男性用 混率(%)中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25) 身長(cm)165 ウエスト(cm)82 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)71 機能ストレッチ、制電 バスト(cm)90 色番95 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする