※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズジャケット 11121
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39545276
品番
11121-99
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
細身なのに動きやすい。
軽さ、快適さ、動きやすさを追求した上品さが際立つこだわりのシリーズ。
色
黒
サイズ
YA4
性別
男性用
混率(%)
中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)
身長(cm)
165
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
71
機能
ストレッチ、制電
バスト(cm)
88
色番
99
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)15.5