ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズジャケット 11122
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39545407
品番
11122-19
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
LL
性別
男性用
混率(%)
ニットピケ(トリコット)(ポリエステル100)
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
76
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
98
色番
19
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
バスト:17