メンズニットジャケット 11130

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39545425 品番 11130-99
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
サイズYA4 性別男性用 混率(%)強燃ニットストライプ(ポリエステル100) 身長(cm)165 ウエスト(cm)74 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 機能ストレッチ、家庭洗濯可 バスト(cm)88 色番99 グリーン購入法適合 ゆるみ寸法(cm)(バスト)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする