ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズニットジャケット 11130
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39545434
品番
11130-99
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
YA5
性別
男性用
混率(%)
強燃ニットストライプ(ポリエステル100)
身長(cm)
170
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
バスト(cm)
91
色番
99
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)13