ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット 11202
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
15
注文コード
39545565
品番
11202-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。
色
グレー
サイズ
15
性別
女性用
混率(%)
ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
109
色番
92
グリーン購入法
適合