※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット 11202
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39545574
品番
11202-99
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。
色
黒
サイズ
07
性別
女性用
混率(%)
ミニヘボーン(ポリエステル70、毛30)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
60
バスト(cm)
93
色番
99
グリーン購入法
適合