※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット 11204
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39545678
品番
11204-99
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
05
性別
女性用
混率(%)
ストレッチトロピカル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ
バスト(cm)
87
色番
99
グリーン購入法
適合