※使用例

レディースジャケット 11211

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39545748 品番 11211-99
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
サイズ07 性別女性用 混率(%)フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 機能制電 バスト(cm)91 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする