※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット 11211
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39545766
品番
11211-99
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
11
性別
女性用
混率(%)
フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
64
機能
制電
バスト(cm)
99
色番
99
グリーン購入法
適合