76009600BLEP EPボックス (フタなし) サンコー(三甲) 39545904

EPボックス (フタなし)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)40 注文コード39545904 品番76009600BLEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,620
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。
軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。
発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。
緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。
温水洗浄機にて洗浄可能です。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×353 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)419×275×300 質量(g)605 用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。 トラスコ品番391-3848 種別SK-EPBU40 材質本体EPP20倍 フタEPP30倍 ブルー 容量(L)40 有効内寸(mm)717×290×193 外寸(mm)780×333×243 内寸(mm)720×293×203 圧縮荷重(kN[kgf])3.1(316) 嵌合商品EPボックス# 35-2 本体
注意
※フタは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39545904 76009600BLEP 54564555 76001300BLEP EPバケット#40 サンコー(三甲) EPバケット#40 サンコー(三甲) 1個 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39592524
2019-01-13
用途:
クーラーボックスの代わり

発砲スチロールの目が粗く水が染み出てくる。氷などを直接入れる用途には向かない。

対象商品:
39545922
2017-05-18
用途:
商品の箱を破損させたので、差し替え用として

すぐに届いて、充分納期に間に合いました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする