曜日別特売
76006700BLEP EPボックス用蓋 サンコー(三甲) 39545931

EPボックス用蓋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)11.2
内容量1枚注文コード39545931品番76006700BLEP
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)340×250×30質量(g)90適合本体SK-EP10トラスコ品番391-3783種別SK-EP10F材質本体EPP30倍 フタEPP20倍ブルー容量(L)11.2有効内寸(mm)302×211×211外寸(mm)340×250×250内寸(mm)305×214×214圧縮荷重(kN[kgf])1.53(156)嵌合商品EPボックス# 11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 食品加工
製造業

今回は、作業用ボードとして購入しました。思ったより厚めでしっかりした作りで丈夫さが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする