※使用例

レディースジャケット 11216

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39545949 品番 11216-99
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽量で疲れにくく、なめらかでサラリとした風合いのフレンチツイル。

サイズ07 性別女性用 混率(%)フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)55 機能制電 バスト(cm)90 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする