EPボックス (フタなし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39545974 品番 76003100BLEP
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。
軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。
発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。
緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。
温水洗浄機にて洗浄可能です。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×195 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)468×326×175 質量(g)480 用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。 トラスコ品番391-3830 種別SK-EP24 材質EPP20倍 ブルー 容量(L)24 有効内寸(mm)462×320×160 外寸(mm)530×366×195 内寸(mm)468×326×175 圧縮荷重(kN[kgf])3.68(375) 嵌合商品オリコン 40B-K
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39592524
2019-01-13
用途:
クーラーボックスの代わり

発砲スチロールの目が粗く水が染み出てくる。氷などを直接入れる用途には向かない。

対象商品:
39545922
2017-05-18
用途:
商品の箱を破損させたので、差し替え用として

すぐに届いて、充分納期に間に合いました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする