※使用例
ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット 11221
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39546037
品番
11221-95
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
立ち姿が美しく乱れない。ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
色
グレー
サイズ
15
性別
女性用
混率(%)
中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、制電
バスト(cm)
106
色番
95
グリーン購入法
適合