ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット 11222
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39546116
品番
11222-19
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ミッドナイトブルー
サイズ
11
性別
女性用
混率(%)
ニットピケ(トリコット)(ポリエステル100)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
98
色番
19
グリーン購入法
適合