レディースジャケット 11222

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39546125 品番 11222-19
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ミッドナイトブルー サイズ13 性別女性用 混率(%)ニットピケ(トリコット)(ポリエステル100) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)60 着丈(cm)62 機能ストレッチ、吸汗・速乾、家庭洗濯可 バスト(cm)102 色番19 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする