ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット 11226
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39546159
品番
11226-99
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
動きやすく、扱いやすいストレッチトロピカル素材のスーツ。
お求めやすいブラックフォーマルです。
色
黒
サイズ
07
性別
女性用
混率(%)
ストレッチトロピカル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
55
機能
ストレッチ
バスト(cm)
90
色番
99
グリーン購入法
適合