レディースジャケット 11227

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39546229 品番 11227-99
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エレガントなシルエットがブランド感をアップ。
ノーカラーのネックラインがスッキリとした印象。
ゆるやかにカーブを描く衿元とボディに沿うシルエットが気品を漂わせます。
ゲストに安心や信頼を届ける立場にふさわしいスタイルです。

サイズ07 性別女性用 混率(%)フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20) ウエスト(cm)63 機能制電、家庭洗濯可 ヒップ(cm)93 丈(cm)53 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする