ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット 11229
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39546353
品番
11229-92
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
11
性別
女性用
混率(%)
シルキーピンヘッド(毛55、ポリエステル45)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
57
バスト(cm)
98
色番
92
グリーン購入法
適合