CXSJL10P-75-M9NM CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10P) SMC 39546386

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10P)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード39546386品番CXSJL10P-75-M9NM
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75配管形式(P) 軸方向配管リード線(m)1軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする