ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースニットジャケット 11230
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39546405
品番
11230-99
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ストレスなく動け、きちんと感を維持できる新しいニットスーツ。
色
黒
サイズ
09
性別
女性用
混率(%)
強燃ニットストライプ(ポリエステル100)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
58
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
色番
99
グリーン購入法
適合