TR-30BL-N 巻取り式スノコ (防災・ソフトタイプ) TRUSCO 39546421

TR-30BL-N 巻取り式スノコ (防災・ソフトタイプ) TRUSCO 39546421
TR-30BL-N 巻取り式スノコ (防災・ソフトタイプ) TRUSCO 39546421

巻取り式スノコ (防災・ソフトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3
ブルー
内容量1巻注文コード39546421品番TR-30BL-N
参考基準価格(税別)¥53,250販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。
接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。
再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。
裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。
防炎適合品です。
防炎認可番号(E.N.060007)

用途
工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。
長さ(m)3トラスコ品番393-0165質量(kg)10ブルー幅(mm)600厚さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(再生)材質(裏)(滑り止め部)エラストマー樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする