ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 内装資材
ミヅシマ工業の カーペット・フロア
ミヅシマ工業の パンチカーペット
コロナ22 910mmX25m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39546482
品番
505-0011
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。
用途
床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
色
オレンジ
幅(mm)
910
長さ(m)
25
厚さ(mm)
3.3
質量(kg)
16.5
トラスコ品番
387-8015
材質
ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)
タイプ
ロールタイプ