※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 内装資材
ミヅシマ工業の カーペット・フロア
ミヅシマ工業の パンチカーペット
コロナ22 910mmX25m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
赤
注文コード
39546491
品番
505-0013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。
用途
床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
色
赤
幅(mm)
910
長さ(m)
25
厚さ(mm)
3.3
質量(kg)
16.5
トラスコ品番
387-8023
材質
ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング)
タイプ
ロールタイプ