CXSJL10P-50-M9BWSDPC CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10P) SMC 39546492

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10P)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
39546492
品番
CXSJL10P-50-M9BWSDPC
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする