※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

505-0018 コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業 39546507 505-0018 コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業 39546507 505-0018 コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業 39546507

コロナ22 910mmX25m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 水色 注文コード39546507 品番505-0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使用可能なパンチカーペットです。
ホルムアルデヒド対策品。

用途
床材保護。
パンチカーペット。
屋内用。
ホルムアルデヒド対策品。
水色 幅(mm)910 長さ(m)25 厚さ(mm)3.3 質量(kg)16.5 トラスコ品番387-8031 材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング) タイプロールタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする