※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の スノコ
スーパーチェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39546525
品番
4230120
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
スーパーチェッカー用のスロープコーナーです。
用途
プールサイド。
シャワー室。
通路など。
色
ブルー
材質
エラストマー
仕様
コーナー
トラスコ品番
387-7957
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
13
質量(g)
30