レディース 五分袖ニットワッフルシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ09 注文コード39546527 品番00103-79
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

フラップを閉じたままインカムマイクやネームプレートを装着可能。

肩幅(cm)37 袖丈(cm)31 着丈(cm)57 サイズ09 混率(%)ストレッチワッフル(ポリエステル100) 機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可 バスト(cm)92 アズワン品番64-9064-77 色番79 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする