ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディース 五分袖ニットワッフルシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
茶
サイズ
11
注文コード
39546536
品番
00103-79
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
フラップを閉じたままインカムマイクやネームプレートを装着可能。
色
茶
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
58
サイズ
11
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
アズワン品番
64-9064-78
色番
79
グリーン購入法
適合
性別
女性用