スーパーチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39546543 品番 4230110
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

スーパーチェッカー用のスロープコーナーです。

用途
プールサイド。
シャワー室。
通路など。
ブルー 材質エラストマー 仕様中フチ- トラスコ品番387-7949 長さ(mm)75 幅(mm)300 厚さ(mm)13 質量(g)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする