ビニール長マット (平板・ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39546631 品番 NO4110361
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

敷設カンタン、軽量で床を保護します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.800066)

材質(表面/裏面)塩化ビニール(PVC) ライトブルー 用途床材保護。 トラスコ品番449-7121 幅(mm)910 厚さ(mm)1.5 質量(kg)40 タイプロールタイプ 長さ(m)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする